スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
オーバルボール)(コンフォート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
183×138×65
注文コード
25869893
品番
EL-507-W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
材質
強化磁器
用途
外食・福祉・ホテル
寸法(mm)
183×138×65
容量(mL)
490
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫