- ボックス 収納用 ワイド モノタロウ 25872483 - ボックス 収納用 ワイド モノタロウ 25872483 - ボックス 収納用 ワイド モノタロウ 25872483 - ボックス 収納用 ワイド モノタロウ 25872483

ボックス 収納用 ワイド

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25872483 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。

容量(L)86 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)635×440×435 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×335×391 クリア スタッキング 用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) 質量(g)3300 タイプワイド フタあり 色(フタ)乳白色 外寸法・幅(mm)635 外寸法・高さ(mm)435 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)391 有効内寸法・幅(mm)505
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25872483
2026-02-11
用途:
用途に応じて整理収納!
建設業・工事業

とても頑丈な作りです。蓋の開閉もスムーズに出来ます。とても重宝しています。

対象商品:
25872483
2025-08-20
用途:
整理整頓!
建設業・工事業

迷った挙げ句、一番大きいサイズを購入しました。
なかなかしっかりした作りでたくさん収納出来ます!
中身も見えるのでとても使い勝手が良いです!

2025-10-10
用途:
フタが不透明ホワイトで中身見えない
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

フタが不透明ホワイトで中身見えない
きちんと商品説明に記載すべき

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品の情報に記載するようにいたします。

対象商品:
25872483
2024-08-23
用途:
衣類の収納
その他業種

割引の日に安く買えて良かったです。耐久性は使ってみないとわかりませんが、みたところ良さそうです。

1人が参考にしています
2024-04-05
用途:
苗育用
農・林・水産業

種まきした苗を入れ、春先の温室に使っています。
サイズがちょうどよいです。

対象商品:
25872465
2023-12-21
用途:
スズキの軽トラの荷台用
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

スズキのスーパーキャリー(軽トラ)の荷台の運転席下に丁度のサイズを探していたところ蓋付きでピッタリのサイズを見つけました。
高さ、奥行き共にピッタリでした。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
25872465
2023-10-27
用途:
ホットプレートの保管
医療・福祉・介護関連業

キッキンにホットプレートを収納しておきたくて購入しました。欲しかったサイズピッタリです!素材もしっかりしていて長く使えそうです。

対象商品:
25872483
2023-07-04
用途:
衣服収納

素晴らしいの一言です。
季節外れの衣服をまとめてしまえます。収納能力ばつぐん。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする