TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 計量ツール・はかり・温度計
TAKAGI(高儀)の 計量カップ・水ます
ステンレスメジャーカップ 口付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25873007
品番
1000cc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
用途
原料の計量等に
容量(mL)
1000
質量(g)
207
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×121×113
アズワン品番
64-4073-48