曜日別特売
125 X 125M X 125 TM管 フカガワ 25873689

125 X 125M X 125 TM管 フカガワ 25873689
125 X 125M X 125 TM管 フカガワ 25873689

TM管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)125
寸法D3(Φmm)125
内容量1個注文コード25873689品番125 X 125M X 125
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。

寸法D1(Φmm)125寸法D3(Φmm)125寸法L(mm)225寸法L3(mm)115寸法b1(mm)8寸法b3(mm)8寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする