フカガワ
TM管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
250
100
125
150
175
200
225
250
275
300
寸法D3(Φmm)
175
100
125
150
175
200
225
250
275
300
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25873908
品番
250 X 250M X 175
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
寸法D1(Φmm)
250
寸法D3(Φmm)
175
寸法L(mm)
275
寸法L3(mm)
175
寸法b1(mm)
10
寸法b3(mm)
10
寸法l(mm)
60
寸法l3(mm)
60
板厚t(mm)
0.6