両面ハトメ プライヤーセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20組) 注文コード 25884417 品番 51620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ

材質アルミ製 用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 仕様下敷き付 厚さ(mm)2.5迄 穴径(Φmm)ハトメ:8 下穴径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25884417
2023-11-24
用途:
テントのタープにハトメ
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けることができました。なかなかの優れものだと思いました。

対象商品:
25884426
2021-08-19
用途:
レザークラフトに
その他業種

驚くほど簡単にきれいに出来ました!!
今まで 叩き方が悪いので 曲がって付いてしまい 何度も失敗しては外し 無駄にしていました。
この値段できれいに出来上がるなら 早く買えば良かったと思いました。カシメもハトメも交換して本体が使えるので、本当に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
25884399
2021-06-26
用途:
ブーツハトメ修理
建設業・工事業

ブーツのハトメが壊れて紐がすぐ切れてしまっていたためハトメ修理で購入してみましたきれいに仕上がるため紐が切れることがなくなり良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
25884426
2020-08-18
用途:
布にハトメを作る
製造業

セット品で購入できたので作業に必要なものが全て揃っていた。
すぐに作業が出来て便利でした。
加工も良好に出来ました。

対象商品:
25884426
2019-09-27
用途:
シート端加工
有限会社イチキン 様 (製造業)

稲刈り後の雨除けシートの穴追加補強と新規のシートにもハトメを付けました。セット物なのですぐに加工作業ができ、簡単に取り付けることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする