FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメパンチ/ハトメパンチ
両面ハトメパンチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20組)
注文コード
25885449
品番
51227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
ビニールハウスの穴の補修・補強に!
シート、幌、テントの穴の補修・補強に!
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
約3.0迄
下穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
10(#25)