FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメパンチ/ハトメパンチ
両面ハトメパンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20組)
サイズ(mm)
12(#28)
注文コード
25885458
品番
51228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ビニールハウスの穴の補修・補強に!
シート、幌、テントの穴の補修・補強に!
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
約3.5迄
下穴径(Φmm)
12
サイズ(mm)
12(#28)