FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメパンチ/ハトメパンチ
両面ハトメパンチ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10組)
注文コード
25885467
品番
51229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ビニールハウスの穴の補修・補強に!
シート、幌、テントの穴の補修・補強に!
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
約4.0迄
下穴径(Φmm)
15
サイズ(mm)
15(#30)