電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))