SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ (AR20-0〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
25887523
品番
AR20-01B-RY-B
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
全長(mm)
93.9
CADデータダウンロード