静音スチール台車

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25887804 品番 NHT-101S-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)755×480 床面高さ(mm)134 質量(kg)11.5 ブルー 材質(車輪)ゴム キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 ハンドル高さ(mm)895 材質(台)スチール キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期、別途送料の発生、又は配達店引き取りをご依頼する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
製品の運搬
大阪府ランドリー協同組合 様

静かで使いやすく満足しています。
過去に数台購入してます。

対象商品:
25887804
2023-07-04
用途:
工場内での使用
株式会社ミツギ産業 様

重、軽量にかかわらず、腰に負担がないように作業するのが楽です。コンパクトサイズで作業中の邪魔にもならず、重宝してます。

対象商品:
25887813
2024-01-26
用途:
室内にて備品の運搬等
製造業

半月しか使用していないのに錆びた液体が内部から垂れて床が汚れてしまった。新品なのに中は錆び錆びです。

1人が参考にしています
対象商品:
25887804
2020-03-06
用途:
製品の運搬移動時

期待していた以上に静かで、動きもスムーズでとても使いやすいです。
社内でも好評でした。
値段も静音タイプの中ではお安いかと思います。

対象商品:
25887813
2019-09-18
用途:
書類等の運搬
株式会社JCクレッセント 様 (卸売・小売業)

静音の通り静かで丈夫で使い勝手の大変良い商品です。

対象商品:
25887804
2019-03-08
用途:
部材やケーブルの運搬
サービス業

静かで構内を移動する時騒音に気を遣うストレスが無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする