L-390S 少煙シチリン グリーンライフ 25887846 L-390S 少煙シチリン グリーンライフ 25887846

少煙シチリン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25887846 品番L-390S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

煙の発生を約90%カット、輻射効果&遠赤効果で食材が直接炭火があたらず肉が焦げずにふっくらと美味しく焼ける。
直接炭に油が落ちない新構造、煙の原因になる油が燃えないので煙を抑えることができます。
反射板を利用することで熱効率がよく、少量の炭で効率よく焼けます。
後片付けがラクラク、火床に炭がまとまっているので灰捨ての後処理がカンタンにできる。
煙が少ないので、煙が気にならず、服にニオイがつきにくい、周りを気にせずお花見に最適!
熱くなりにくく、ブルーシートや机上でご使用できます。

高さ(mm)196 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×390 シャンパンゴールドパール 材質(本体)スチール 外形寸法(mm)250×390×196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25887846
2021-12-07
用途:
バーベキューパーティー時に

接待時に焼き鳥などを焼いてふるまえます。

友人たちとの会食時にもゆっくりと時間をかけて
話すことができ楽しい時間を過ごしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする