C-4741 ENJOY KITCHEN 大きい目盛耐熱計量カップ パール金属 25888546

ENJOY KITCHEN 大きい目盛耐熱計量カップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード25888546品番C-4741
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。

材質メタクリル樹脂容量(mL)2001目盛(mL)50以上は10寸法(mm)80×60×75計量範囲200mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25888546
2025-04-29
用途: 液肥農薬の計量
山口農園農・林・水産業

表示が20からあるので少量を計りたいときに重宝しています。

対象商品 : 25888546
2022-10-19
用途: 園芸用
有限会社 小久保木型製作所

透明に赤文字なので、見易いし、
重さと量の表示がしてあるので
とても分かり易い。

対象商品 : 25888555
2017-05-11
用途: イベント
サービス業

メモリが大きくハッキリしていたので使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする