ENJOY KITCHEN 大きい目盛耐熱計量カップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25888555 品番 C-4742
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。

材質メタクリル樹脂 容量(mL)500 1目盛(mL)50以上は10 寸法(mm)105×80×115 計量範囲500mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25888546
2025-04-29
用途:
液肥農薬の計量
山口農園 様 (農・林・水産業)

表示が20からあるので少量を計りたいときに重宝しています。

対象商品:
25888546
2022-10-19
用途:
園芸用
有限会社 小久保木型製作所 様

透明に赤文字なので、見易いし、
重さと量の表示がしてあるので
とても分かり易い。

対象商品:
25888555
2017-05-11
用途:
イベント
サービス業

メモリが大きくハッキリしていたので使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする