TCF-6622#NW1 ウォシュレット SB TOTO 25888879

TCF-6622#NW1 ウォシュレット SB TOTO 25888879 TCF-6622#NW1 ウォシュレット SB TOTO 25888879

ウォシュレット SB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25888879 品番TCF-6622#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
安全装置
洗浄装置/温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ、
逆流防止装置/バキュームブレーカー、逆止弁、
暖房便座/温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
洗浄装置(温水)/切、約35〜40、
暖房便座/切、約28〜36(おまかせ節電/約26)
吐水量(L/min)
(水圧0.20MPaのとき)
おしり洗浄/約0.27〜0.43、やわらか洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43
形状前丸 グリーン購入法適合 質量(kg)5.8 ホワイト 消費電力(W)パワー脱臭/約5.3、標準脱臭/約1.7 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)0.64 温度(℃)(給水)0〜35 方式脱臭/O2脱臭 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)321 風量(m3/min)パワーモード/約0.16、標準モード/約0.09 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) ヒーター容量(W)洗浄装置/250(貯湯式)、暖房便座/50 給水圧力最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25888879 TCF-6622#NW1 62124196 TCF6623#NW1 ウォシュレットSB TOTO ウォシュレットSB TOTO 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25888888
2021-01-18
用途:
故障したため、自分で交換しました。
農・林・水産業

購入して2年経過ましたが、全くトラブルはなく毎日、快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする