CTLF-300UVP(NPK) 軽量アルミ製 コンパクトタープ YAMAZEN(山善) 25889457

 

軽量アルミ製 コンパクトタープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25889457 品番CTLF-300UVP(NPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で運びやすいアルミフレームのタープ。特殊シルバーコーティング遮熱フライシート採用。紫外線90%以上カットのUVコーティング生地を使用。広げるだけの簡単設営。高さ2段階調節。キャリーバッグ付き。

ネイビー 用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。 材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×1800/2620 収納寸法(mm)1240×210×210 耐水圧(mm)800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25889457 CTLF-300UVP(NPK) 63546895 FRT-300(WH) ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善) ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善) 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする