PS-GS-S-NA 御朱印帳ディスプレイフレーム Kenko(ケンコートキナー) 25889914 PS-GS-S-NA 御朱印帳ディスプレイフレーム Kenko(ケンコートキナー) 25889914 PS-GS-S-NA 御朱印帳ディスプレイフレーム Kenko(ケンコートキナー) 25889914

御朱印帳ディスプレイフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25889914 品番PS-GS-S-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

御朱印集めの必須アイテムである御朱印帳、引き出しにしまったままなんてもったいない!
「見える」収納で、推しやお気に入りの御朱印を見開きでディスプレイできる額縁が完成しました。
墨文字と印の朱色のコントラスト、個性ある筆づかいと印影とのコントラストの美しさを、いつでも鑑賞できます。
表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、美しさを引き立てます。
カラーは落ち着いた印象のナチュラルとブラウンの2色。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。
代表的な御朱印帳の大きいサイズ(約18×12cm)・小さいサイズ(約16×11cm)どちらにも対応しており、ジャバラ式ご朱印帳、和綴じご朱印帳どちらも収納できます。

付属品スウェード調生地台紙(紺色とえんじ色のリバーシブル)、厚さ調整シート(大)3枚、(小)3枚、黒紙 1枚、吊りひも ナチュラル サイズSサイズ(A4) 質量(g)782 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納可能:210×297×17 外形寸法(縦×横)(mm)額縁:241×328 画面寸法(mm)210×297(縦×横)
注意
※ページ数や独自性のあるものには一部対応できません。予めサイズをご確認ください。

商品説明動画

製品紹介】お気に入りのご朱印を飾れる!御朱印帳ディスプレイフレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする