K-LITE
K-LITEの 道路用品
K-LITEの 反射/蓄光テープ・反射板
K-LITEの 反射板・反射シート
路面用リフレクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25890367
品番
KT215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
路面・縁石ブロック等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。誘導・事故防止に役立ちます。
色
白×白×白
材質(本体)
ABS
質量(g)
85
取付方式
エポキシ系樹脂(別売)
本体寸法(mm)
102×87×20
材質(レンズ)
アクリル