用途
RIDEZ(ライズ)より新しいモーターサイクルアウターが登場しました。
フロントにRIDEZロゴがワンポイントに描かれています。
背面には新しくデザインしたRIDEZ TRADEMARKをおしゃれにデザインしました。
ライド以外にも普段使いできるおしゃれなアウターです。
さらっと着こなせるアウター
秋・冬・春と長く着られ、メンズ・レディース問わず人気なのがコーチジャケットです。ちょっとコンビニまで行く時や、近場まで出たい時などに重宝します。厚すぎず、薄すぎず、ちょうどいいアウターです。
防風
裏面に特殊加工を施し、風の侵入を防ぐ仕様となっています。バイクを運転する際に風を浴びすぎる事なく、快適にライドに集中する事ができます。
T/Cウェザー(型崩れしにくい素材)
バイクウェアーとして耐久性がある素材に拘りました。
今回表地は、ポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザーを採用。防止しわ効果があり、洗濯をしても縮みにくい仕様となっています。
YKK製ファスナー
ファスナー世界シェア40%を持つ日本を代表するブランドYKK。
今回ジャケット制作の際にYKKファスナーを採用しています。
着用する度に上下するファスナーは一番消耗するの部分です。
ハードなシーンに耐えられるYKK製にこだわりました。
色ベージュ
サイズL