581626668 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668 ハスクバーナ 25892206 581626668 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668 ハスクバーナ 25892206 581626668 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668 ハスクバーナ 25892206

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25892206 品番581626668
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。

適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターチゼル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする