55cm(21.5)型カラー液晶モニター FlexScan EV2116W-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25894637 品番EV2116W-AGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電力抑制と疲れ目抑制の機能を強化。
HDMI対応、21.5型・高解像度フルHDモデル

解像度フルHD(1920×1080) 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(EV2116W-AF)、ユーティリティディスク(取扱説明書、保証書、ScreenManagerProforLCD(DDC/CI)) 仕様画素密度:102ppi、色域(標準値):sRGB相当 質量(kg)約5、モニター部:約3.7 電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:11、節電:0.3以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV/PC入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:508×373.5×157、モニター部:508×325×56 最大消費電力(W)27 コントラスト比1000:1 スタンドあり 画素ピッチ0.248×0.248mm ディスプレイTFT 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:476×267.7 走査周波数(水平)【デジタル】DVI:31〜68kHz、HDMI:15〜68kHz、【アナログ】31〜68kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59〜61Hz、【アナログ】55〜61Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー0.5W(モノラル) 表示モードFineContrast(Paper、Movie、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃)5〜35 色(本体)セレーングレイ 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、HDMI×1 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.2以下 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式TN VESA対応対応
関連資料:寸法図寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする