SUN UP
SUN UPの 切断
SUN UPの ダイヤモンドカッター
ダイヤシャープナー超研王C #100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25895118
品番
DS-100C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
粒度
#100
外径(mm)
100
穴径(mm)
20(15)
用途
塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。
表面処理
チタンコーティング