ダイヤシャープナー超研王

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25895136 品番 DS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

研磨と切断の二刀流
チップソー・包丁の研磨に
塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に
ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。

粒度#150 外径(mm)100 穴径(mm)20(15) 用途各種刃物の研磨作業に。 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25895145
2019-12-20
用途:
研磨

まだ使用しておりませんが、この商品前に使用したことがありますので投稿いたします、もう少し長持ちすると尚良いのですが安価ですので上等だと思います、また何かありましたらよろしくお願いします、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする