パール金属
パール金属の ゴミ箱
パール金属の ふた無しゴミ箱
ストライク トラッシュbin6L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25902092
品番
HB-201
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
お部屋の角にぴったりフィット。
色
ブラウン
形状
丸型
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×220×305
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体