HB-1661 ニューチャコ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 25906222

ニューチャコ ふっ素加工IH対応フライパン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード25906222品番HB-1661
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ(cm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×90深さ(mm)約40表面処理ふっ素加工金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906256
2019-07-31
用途: 調理
飲食業

軽くて、思いのほかしっかりとしたつくりで
満足しております。お値段以上!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする