HB-1663 ニューチャコ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 25906247

HB-1663 ニューチャコ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 25906247
HB-1663 ニューチャコ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 25906247

ニューチャコ ふっ素加工IH対応フライパン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード25906247品番HB-1663
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ(cm)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×265×95深さ(mm)約53表面処理ふっ素加工金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906256
2019-07-31
用途: 調理
飲食業

軽くて、思いのほかしっかりとしたつくりで
満足しております。お値段以上!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする