曜日別特売
- SUS義星丁番 ACE(エース) 25906258

- SUS義星丁番 ACE(エース) 25906258
- SUS義星丁番 ACE(エース) 25906258

SUS義星丁番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)12.5寸法(mm)127×102×2.5仕上アンバー注文コード25906258品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。

付属品SUS十字穴付皿木ネジ 本数:10 太さ:3.8 長さ:25材質SUS304寸法(mm)127×102×2.5寸法L(mm)12.5寸法A(mm)102耐荷重(kg)43(2枚使用時)寸法F(mm)10.2本体質量(g)355寸法D(mm)19寸法E(mm)10寸法B(mm)102寸法C(mm)2.5仕上アンバー寸法G(mm)27.2
注意
※扉の開閉の多い学校、事務所、病院等にご使用いただく場合は摩耗率の低いリング入りの丁番をご用命いただくようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする