曜日別特売
- SUS義星丁番 ACE(エース) 25906319

- SUS義星丁番 ACE(エース) 25906319
- SUS義星丁番 ACE(エース) 25906319

SUS義星丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)102×89×2.5仕上ヘアーライン注文コード25906319品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。

付属品SUS十字穴付皿木ネジ:4.5×25:8本材質SUS304寸法(mm)102×89×2.5耐荷重(kg)30(2枚使用時)本体質量(g)254仕上ヘアーライン
注意
※扉の開閉の多い学校、事務所、病院等にご使用いただく場合は摩耗率の低いリング入りの丁番をご用命いただくようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする