※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SUS重量戸車 ACE(エース) 25906486 - SUS重量戸車 ACE(エース) 25906486 - SUS重量戸車 ACE(エース) 25906486

SUS重量戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25906486 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。
ベアリングは440Cを使用しています。
門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。

仕様S-70 材質SUS304(枠・芯棒・車) 寸法L(mm)77.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)145 耐荷重(kg)400(2個あたり) 寸法F(mm)2.5 本体質量(g)0.82 寸法D(Φmm)70 寸法E(mm)69 寸法B(mm)111 仕上ヘアーライン 寸法I(mm)7.5 寸法J(mm)15.5 寸法G(mm)36 寸法K(mm)23.5 寸法C(Φmm)53 適合レール幅(mm)6(別途)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする