※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SUS重量戸車 ACE(エース) 25906495 - SUS重量戸車 ACE(エース) 25906495 - SUS重量戸車 ACE(エース) 25906495

SUS重量戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25906495 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,070 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。
ベアリングは440Cを使用しています。
門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。

仕様S-80 材質SUS304(枠・芯棒・車) 寸法L(mm)88 寸法H(mm)10 寸法A(mm)170 耐荷重(kg)550(2個あたり) 寸法F(mm)2.5 本体質量(g)1.16 寸法D(Φmm)80 寸法E(mm)78.5 寸法B(mm)127 仕上ヘアーライン 寸法I(mm)7.5 寸法J(mm)18 寸法G(mm)38 寸法K(mm)25.5 寸法C(Φmm)61 適合レール幅(mm)6(別途)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする