※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SUS重量戸車 ACE(エース) 25906504 - SUS重量戸車 ACE(エース) 25906504 - SUS重量戸車 ACE(エース) 25906504

SUS重量戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25906504 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,430 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アングルレール及び平板レールのどちらでもご使用になれます。
ベアリングは440Cを使用しています。
門扉、工場出入口門扉、各種倉庫用扉などにご使用いただけます。

仕様S-90 材質SUS304(枠・芯棒・車) 寸法L(mm)97 寸法H(mm)13 寸法A(mm)200 耐荷重(kg)700(2個あたり) 寸法F(mm)3 本体質量(g)1.72 寸法D(Φmm)90 寸法E(mm)87 寸法B(mm)143 仕上ヘアーライン 寸法I(mm)10.5 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)42 寸法K(mm)28.5 寸法C(Φmm)70 適合レール幅(mm)9(別途)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする