※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- プレート付タラップ ACE(エース) 25906854 - プレート付タラップ ACE(エース) 25906854

プレート付タラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25906854 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

プレート付きタラップです。

材質SUS304 寸法(mm)A350×B410×C450 径(Φmm)丸棒22 耐荷重(kg)250 本体質量(g)3.2 仕上フラットバー:ヘアーライン、丸棒:ピーリング
注意
※ALCにご使用の場合は押え板で挟み、ボルト締めしてください。ただし、ALCの耐荷重にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする