※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
カートリッジ接着タラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25906906
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
カートリッジ接着用のタラップです。
材質
SUS304
寸法(mm)
A300、B260、C60
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
1000
本体質量(kg)
1.8
仕上
ピーリング