※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の ハンドル・取っ手・グリップ
ACE(エース)の ハンドル、取手
ACE(エース)の 取手・引手
落し込み取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907220
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
日本下水道事業団A-02-1該当品です。
材質
SUS304
寸法(mm)
368×150×403
タイプ
300
本体質量(g)
5500
仕上
下部:未研 丸棒:ピーリング 枠:ショットブラスト プレート:ヘアーライン