NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25907509
品番
NU309EAG1CM
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器
幅(mm)
25
外径D(Φmm)
100
内径d(Φmm)
45
シールド形状
開放型
外輪タイプ
両つば付き
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方