画像準備中

LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25908130 品番LA-8P-P
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20〜55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする