商品レビューを投稿する内容量1個注文コード25908148品番LA-4T4S-P
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。