山本光学
山本光学の 電動・送気マスク
山本光学の 電動マスク
山本光学の 本体 電動マスク
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
25908244
品番
LS-880(RL2) SIZE M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別
取替式防じん
仕様
半面形
サイズ
M
質量(g)
(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考
本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)
5〜40
定格電圧(V)
DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号
第TM717号
送風量
45〜65L/min
フィルター性能
RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)
約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約4.5〜8.5
再生紙使用マーク
適合