- ステンレスポスト 大型 モノタロウ 25908620 - ステンレスポスト 大型 モノタロウ 25908620 - ステンレスポスト 大型 モノタロウ 25908620

ステンレスポスト 大型

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25908620 品番 -
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。

用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 付属品ネジ4個、ネームシール 質量(kg)3.05 シルバー 材質(本体)18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×215×350 錠前ダイヤル錠付 表面仕上げヘアライン加工 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55 投函タイプ前入れ前出し
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※投入口に手を入れないようにしてください。
※製品の上に物を載せないようにしてください。
※郵便物は定期的に取り出すようにしてください。
※貴重品、重要書類などは保管しないでください。
※雨風が強い日、長時間に渡って雨が降る日は早めに郵便物を取り出して頂くようにしてください。
※本製品は金属製の為、設置場所にはご注意ください。
※設置やお手入れ時は手袋を着用して行ってください。

商品説明動画

【ステンレスポスト 大型 】 郵便物や新聞の一時受け取り用に.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
郵便ポスト
製造業

スペースが広いので、今まで、入りきらなかったものが、余裕で入るので、大変満足しています。

2026-01-29
用途:
郵便受け
不動産業

綺麗で見た目もよく満足しています。
扉部分の材質が薄い。 もう少ししっかりとしたほうが良い。

対象商品:
25908604
2024-04-12
用途:
集合住宅用ポスト
株式会社誠康 様

集合住宅6戸用に取りつけました。雨ざらしでも錆びる兆候は有りませんでした。ポストを置き配代わりに使用される為大きい物を選びました。ダイヤル錠は使わないのと、壊れた時に面倒な事になるので、カギ無しを選びました。質感や使用感は大体想像道理でコスパの良い商品でした。

対象商品:
25908604
2024-04-26
用途:
自宅兼作業場の郵便受け移設に伴う購入

大きさには大満足です。屋根のない屋外に設置したので天井部分に水たまりができやすいです。急遽郵便受け用の屋根を手作りしました。風が強いと取り出し口部分が少し揺れて小さくカンカン鳴っています。耳の良い人には気になるかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
25908604
2024-05-11
用途:
ポストの付け替え

A4サイズが楽に入るサイズで良かったです。
欲言うとも、幅はこのまま、もう少し縦に長さが欲しいです。

対象商品:
25908620
2024-01-04
用途:
普通郵便物の受取ボックス
建設業・工事業

価格程度の質感では有るが、普通郵便物の対象での購入の為不自由無く使えます。番号合わせの鍵で有るが、任意の番号に設定が出来れば百点付けれると思いますが!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする