パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
エリプス ワンピースお玉<大>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25909713
品番
G-3225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
オールステンレス製でタフなツールです
材質
(金属部)ステンレス鋼、(ハンドル中芯)ナイロン
全長(mm)
325
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
80×155
耐熱温度(℃)
(ハンドル中芯)200
食器洗浄機
○