3M(スリーエム)
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25909934
品番
36210-0100 FD
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。
2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途
各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番
199-8492
材質
ナイロン、銅合金
色
黒
極数
10極
使用温度範囲(℃)
-55~85、85%RH以下
定格電流(A)
最大1/極
適合コネクタ
36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)
適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
#18~30