3M(スリーエム)
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25909950
品番
36210-0100 PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥966
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。
2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途
各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番
200-0441
材質
ナイロン、銅合金
色
黒
極数
10極
使用温度範囲(℃)
-55~85、85%RH以下
定格電流(A)
最大1/極
適合コネクタ
36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)
適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
#18~30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25909950
36210-0100 PL
29060204
36210-0100 PL
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
3M(スリーエム)
1個
¥
408
欠品中
税込
¥
449
注文コードが変更になりました