LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
高機能瞬間接着剤 411
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25910038
品番
411-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。
冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。
衝撃 熱に対して耐性を持ちます。
トラスコ品番
199-1624
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01mL
危険物の性状
非水溶性