丸和ケミカル
丸和ケミカルの 天然ゴム手袋
丸和ケミカルの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム極厚ロング手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25910406
品番
956
参考基準価格(税別)
¥1,848
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極厚の天然ゴム製手袋です。
水産業・農業・清掃業での各作業に適しています。
独自のすべり止めパターン加工がされています。
天然ゴム特有のニオイが抑えられています。
用途
水産作業
農作業
清掃作業
トラスコ品番
421-1708
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
茶
サイズ
フリー
全長(cm)
42
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
滑り止め効果
あり
食品衛生法
適合