ステンレス回るフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード25910440 品番A-4
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

上下が回るタイプのフックです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途
対象物の展示や園芸等の吊り下げに。
パイプなどをクロスに取り付ける際に。
トラスコ品番127-8686 材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 質量(g)56 寸法・サイズ(mm)20×500 グリーン購入法適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする