救助袋標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25911586 品番831-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
表示内容救助袋 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) トラスコ品番183-8699 厚さ(mm)1.2 蓄光色 質量(g)100 縦(mm)150 横(mm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする