Phantom4 Pro+ V2.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25911629 品番D-164880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1年間無償の賠償保険付です。

用途工事現場での進捗確認、空撮、点検・監視、被災状況確認。 仕様専用ディスプレイ付送信機 トラスコ品番125-6907 セット内容機体、専用ディスプレイ付送信機、インテリジェントフライトバッテリー、充電器、電源ケーブル、プロペラ(ペア)×4、ジンバルクランプ、microSDカード(16GB)、マイクロUSBケーブル、キャリングケース 質量(g)2381 対応OS(DJI GO4アプリ) ios 9.0以降、Android4.4.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×490×200 センサー1"CMOS 有効画素数2000万 速度最大72km/h(SPORTモード時) 検知範囲(障害物)5方向 解像度(動画)4K 60fps 記録ファイル形式C4K、4K、2.7K、FHD、HD 動作温度(℃)0〜40 センサー感知範囲30m 通信距離(m)4000(屋外、障害物なし) 飛行時間(分)最大30
注意
※空港、高速道路、鉄道の駅、線路、都市や他の特別な地域の近くでは飛行しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする