ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25913048
品番
BC1107
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
852-7206
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
5
全長(mm)
43.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
1.8
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。