※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2.5 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914746 F2.5 フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチ 25914746

フレキシコ型コンベアーレーシング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(35組) 注文コード 25914746 品番 F2.5
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強力な接続が可能で耐久力もあります。
コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。

用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。 トラスコ品番808-7015 材質スチール 幅(mm)108 全長(mm)D:108 高さ(mm)50 ピッチ(mm)ボルトC:70 全幅(mm)E:40 全高(mm)B:50 ねじ径AW3/8 適合径(Φmm)プーリー:1000 適合ベルト厚(mm)17〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする